missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro Adapter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
1/2 tum. NPTF x 1/2 tum OD
1/2 tum. NPTF x 1/2 tum. Slang Barb
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lätt att använda, ekonomisk lösning för kemikaliedispensering.
- Hållbara material tål tuffa driftsförhållanden.
- Idealisk för 5-liters dunkar, 55-liters fat och IBC.
- DrumQuik PRO-systemet erbjuder en förenklad lösning för dina kemikaliedispenseringsbehov.
- Upprätthåller ett slutet system som skyddar din anläggning, din driftsmiljö och dina anställda från de potentiella farorna med kemiskt dropp, spill och utsläppande ångor.
- Enkla anslutningar, robust konstruktion och kemikaliebeständiga material hanterar en mängd olika applikationer, inklusive syror och kaustik, jordbruksvätskor, rengöringsmedel och steriliseringsmedel, färger och beläggningar och matoljor och sirap.
- Baskomponenterna är en återanvändbar snabbkoppling och en engångsinsats för trumma; som båda är tillverkade av miljövänlig, livsmedelsgodkänd polyeten (PE).
- Beställ ett bekvämt dispenseringsset som innehåller alla nödvändiga komponenter, eller skräddarsy ditt eget system med individuella komponenter.
- Kopplingskropp och pluggar passar lika bra med alla truminsatser som anges.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kompression x NPT(F) |
| Material | Polypropen |
| Slangstorlek | 1/2 tum. NPTF x 1/2 tum OD |
| Flödeshastighet | 10 GPM vid mindre än 2 psid (0,14 bar) tryckfall |
| Maximalt tryck | 45 psi |
| Produkttyp | Pro Adapter, 1/2 tum. NPTF x 1/2 tum OD |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering