missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaska, smal hals, klar

Produktkod. 11706858 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11706858

Brand: DWK Life Sciences 211654408

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Klassiska reagensflaskor med smal hals och glaspropp.

De klassiska reagensflaskorna med propp är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för förvaring av flytande och fasta kemikalier och reagens. Flaskorna har en smal konisk slipad hals och överensstämmer med ISO 4796-2. Den smala halsen är lämplig för vätskor och axlarnas vinkel säkerställer att innehållet smidigt kan hällas upp. Glasproppen ger en utmärkt tätning som skyddar innehållet från avdunstning, oxidation och kontaminering. Flaskorna har en Retrace Code för spårbarhet av tillverkningspartier och ett märkningsfält i permanent vit emalj.

  • Alla borosilikatglaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 500 mL
Beskrivning Hals med standard slipad skarv och plattpropp av glas
För användning med (applikation) Förvaring av luftkänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel; Transport och frakt av prover; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 86 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.