missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Trippelhalsad rundbottnad kolv, med standardslipad fog, parallella sidohalsar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konisk fog:
Parallella sidohalsar NS 14/23
Parallella sidohalsar NS 19/26
Parallella sidohalsar NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För destillation, fraktion och reaktion används främst flerhalsade kolvar (två- eller trehalsade kolvar) för att kunna installera infästningar, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. efter behov.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Parallella sidohalsar
- Beroende på applikation kan tillbehör, kolonner, termometrar, dropptrattar, kokande kapillärer etc. monteras.
- Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 166 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Destillering; Extraktion; Anslutning till andra glaskärl; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar; Volymstorlekar 250 mL (NS 24/29 och NS 29/32), 500 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 29/32), 1000 mL (NS 29/32) och 2000 mL (NS 29/32) är inte enligt DIN ISO |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Standard konisk fog | Parallella sidohalsar NS 29/32 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering