missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetrisk kolv, bärnsten, med UKAS-certifikat, med ergonomiskt formade polyetenproppar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vår DURAN™ volumetriska mätinstrument uppfyller redan den högsta noggrannhetsstandarden. De DURAN™ sortimentet har nu utökats till att omfatta produktsortimentet av mätkolvar och mätcylindrar med UKAS individuella certifikat. Denna nya produktlinje är testad och kalibrerad enligt kraven från United Kingdom Accreditation Services (UKAS) och överensstämmer med ISO 17025, en standard för världsomspännande jämförbarhet av test- och kalibreringsresultat.
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
- Hög precision tack vare bättre synlighet av det tryckta ringmärket
- Den vita tryckta bilden är mycket kemiskt resistent
- Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
- Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
- Maximal minimering av oönskade influenser
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 75 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polyeten |
| För användning med (applikation) | Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Tolerans | 0.15 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering