missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Checkers Easy Rider™ Speed Bump, Black/Yellow
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
120 cm
180 cm
Beskrivning
- The Easy Rider™ rubber speed bump reduces vehicle speeds making car parks safer for pedestrians and motorists
- Constructed from 100% recycled tires, the Easy Rider™ is preformed to implement immediate installation
- The Easy Rider's flexible design conforms to the contour of virtually any road surface
- Moulded highly reflective tape ensures that the speed bumps are visible even at night
- Cat's eye reflectors further enhance visibility to alert drivers well in advance
- The bumps have a channelled bottom to facilitate drainage as well as to cover cabling or piping
- Easy Rider™ speed bumps are the ideal maintenance-free parking lot solution
- In addition to enhancing parking lot safety, the bumps can lower insurance premiums for lot owners
- The Easy Rider™ is available in 120 cm 180 cm lengths including end caps to protect the speed bump ends and vehicles
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 5.715 cm |
| Längd (engelska) | 47 in. |
| Längd (metrisk) | 120 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Färg | Black, Yellow |
| Material | Recycled Rubber |
| Typ | Speed Bump |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering