missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Elma™ EC 60 Rengöringsmedel
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
1 l
25 l
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
Beskrivning
- Lämplig för sur grundlig rengöring av medicinska instrument, implantatproteser, arbetsstycken av rostfritt stål, metall, keramik, glas och plast.
- Även lämplig för borttagning av syralösliga cement och för laboratorieutrustning.
- Ej lämplig för lättmetaller.
- Tar bort metalloxider och avlagringar som kalk, fläckar och andra avlagringar, mineraloljor och fetter/fetter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | EC 60 Rengöringsmedel |
| Form | Vätska |
| pH | 0 till 3 |
| Utseende | Gult |
| Kokpunkt | >100 °C |
| Certifikat och efterlevnad | Bilaga VII A, EG 648/2004 |
| Sammansättning | Nonjoniska ytaktiva ämnen< 5%, Fosforsyra> 30 % |
| Koncentration | Ultraljudsbad 1 till 10 % vid 40 till °70 C, i doppbad> 3 % |
| Innehåll och lagring | Över -5 °C |
| För användning med (applikation) | För rengöring av medicinska och dentala instrument |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308-Vid exponering eller misstanke om exponering:.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: phosphoric acid, isotridecanol, ethoxylated
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering