missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GE Healthcare ETFE Tubing

Produktkod. 11350022 Handla allt Cytiva Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Total längd (metrisk):
2 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11350022

Brand: GE Healthcare 19437001

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For use with XK Columns

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Typ ETFE Tubing
Diameter (metrisk) Yttre 1.8 mm
Total längd (metrisk) 2 m
Material ETFE
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.