missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eutech™ Conductivity/ATC Process Electrode with PEEK insert

Produktkod. p-7115557
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cell konstant:
K = 0.1
K = 1.0
Temperaturområde (metriskt).:
-5°C to +120°C
-5°C to +150°C
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11513905

Brand: Thermo Scientific Eutech 93X219062

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.

Eutech™ Conductivity/ATC Process Electrodes with PEEK insert are used with conductivity meters in various applications. The electrodes can be used in general resistivity measurements, resistivity measurements with ATC, and resistivity measurements of power plant and condensate waste.

Features

  • Parameter: Conductivity / ATC
  • Automatic Temperature Compensation
  • Pressure rating at 25°C = 6.8 bar (100 psi)
  • Weight: 660 g
  • Used with: Alpha 800, Alpha 1000, Alpha 2000 Process Conductivity Meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Cell konstant K = 0.1
Celltyp 2-cell
Temperaturområde (metriskt). -5°C to +150°C
Typ Conductivity Electrode
Beskrivning Conductivity electrode with Pt100, cell constant K=0.1, stainless steel with PEEK insert and 25 ft tinned open-ended cable (with ½ inch stainless steel cap threading)
Diameter (metrisk) kropp 12.8 mm
Längd (engelska) Kabel 25 ft., 6-wire double-shielded, tinned end
Längd (metrisk) 168 mm
Längd (metrisk) kabel 7.5 m, 6-wire double-shielded, tinned end
Material Stainless Steel (16)
Mätområden 0.5 to 200 μS/cm
Temperatursensor Pt100, 3-wire
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.