missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eutech™ Ryton-body pH combination Process Electrode ECARHTTSO05B, without ATC, High Temperature
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperatur (metrisk) Drift:
0°C to 110°C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes that measure pH values in various educational, laboratory and industrial applications. Eutech™ Ryton-body pH combination Process Electrode ECARHTTSO05B is used for pH measurement at high temperatures (Up to 110 °C / 230 °F ; 9 bar / 130 psi).
More Specifications:
- Classification: pH
- Pressure Tolerance: 9 bars (130 psi)
- Thread: ¾ in. NPT
- Cable: Integral 5 m (16.4 ft) low-noise semi-conductor screened
- Weight: 430 g
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ryton-body pH combi electrode with 5 m cable with BNC connector (no ATC); measures up to 110 °C |
| Kontakttyper | BNC |
| Korsning | Double |
| Material | PPS (Ryton) |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0°C to 110°C |
| Typ | pH/ORP Combination Electrode |
| Typ av fyllningslösning | Saturated KCl, polymerized gel (reference electrolyte) |
| För användning med (utrustning) | Alpha pH 600 process meter, Alpha pH 2000 process meter |
| Intern referens | Annular PTFE, double junction |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering