missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hettich Lab Technology™ Rotor med fast vinkel

Produktkod. 10191372
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
12 x 1,1 till 15 ml
Max. Hastighet:
6 000 varv/min
Max. RCF:
4 146 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10191372

Brand: Hettich Lab Technology™ 1613

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Fixed Angle Rotor har ett relativt lågt motstånd för höghastighetscentrifugering och snedvinkling för att påskynda sedimenteringen.

  • Används främst i det högre hastighetsområdet.
  • Relativt lågt luftmotstånd.
  • Sned vinkling av rör förkortar det totala avståndet som partiklarna måste färdas, vilket påskyndar sedimentationen.

Specifikationer

Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 12 x 1,1 till 15 ml
Max. RCF 4 146 x g
Max. Hastighet 6 000 varv/min
Max. Rörlängd 125 mm
Max. Diameter på rör 17 mm
För användning med (utrustning) Universal 320, Rotofix 32A
Vinkel 35°
Antal platser 12
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.