missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eppendorf™ Lådställ för U410 Model Upright ULT Frys
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
Kryoboxar (133 x 133 x 53 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produkttyp: Lådställ för upprättstående ULT-frysar
- Material: Aluminium
- Mått (D x B x H): 563 mm x 140 mm x 231 mm
- Box Footprint: 133 mm x 133 mm
- Boxhöjd: 53 mm
- Beskrivning: Innehåller (max.) 16 frysboxar, 4 lådor per låda, 4 lådor
- För användning med (utrustning): CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F440-serien, U410-serien och CryoCube™ F740-serien (5-fack) Upprättstående frysar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lådställ för upprätt frys |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Håller | Kryoboxar (133 x 133 x 53 mm) |
| Material | Aluminium |
| Positioner | 16 |
| Hyllor | 4 nivåer |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Kylförvaring |
| För användning med (utrustning) | CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F440-serien, U410-serien och CryoCube™ F740-serien (5-fack) Upprättstående frysar |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering