missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- och metallspruta med Luer-Lock-spets
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
20 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med Luer-lock spets
- Med stålkolv
- Utbytbar
- Endast för tekniskt bruk
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Neutralt glas, Neutralt glas (fat), Nickelpläterad mässing (spets), Stål (kolv) |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Glas- och metallspruta med Luer-Lock-spets |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Spruta av glas och metall |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Examen | Bärnsten |
| Modell | Spruta av glas och metall |
| Kvantitet | 1 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering