missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eppendorf™ Galaxy™ 48 R Incubators

Produktkod. 15594439
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dörr stil:
2-delad innerdörr
Enkel innerdörr i glas
Syrekontroll:
1 till 19 % O2-kontroll
None
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.

Produktkod. 15594439

Brand: Eppendorf™ CO48312041

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.

When a high level of cell culture isolation is required or very limited space is available in the lab, the stackable Galaxy 48R is the right choice. The high temperature disinfection, a seamless chamber and a fanless design makes it easy to clean and provides high contamination protection.

  • 48 Liter (1.7 cu. ft.) provides mid-sized capacity within a small footprint
  • Options: High Temp. Disinfection (4 hour at 120 °C), OO2control (e.g. for hypoxic studies), 2-split inner glass door
  • Fanless design offers more usable space
  • Six-sided direct heating system provides a uniform incubated environment
  • Deep-drawn, easy-to-clean stainless steel chamber without seams or welds
  • Low gas consumption
  • Integrated alarm relay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kapacitet (engelska) 1.7 cu. Ft.
CO2-koncentrationskontroll ± 0.1%
Beskrivning UK/HKG Power Supply, High Temperature Disinfection
Kapacitet (metrisk) 48 L
Kammarmaterial Stainless Steel
CO2-koncentrationsområde ±0.2 to 20%
CO2-sensorteknik IR Sensor
Antal hyllor 6
O2-koncentrationsområde 0.1 to 19%
Syrekontroll 1 till 19 % O2-kontroll
Temperaturområde (metriskt) Ambient +4° to 50°C
Typ CO2 Incubator
Desinfektionstid 4 hours at 120°C
Dörr stil 2-delad innerdörr
Hamnar RS-232 Communication Port, 25mm Access Ports
Mått (L x B x H) 47.5 x 48.3 x 64.5 cm
Längd (metrisk) 47.5 cm
Bredd (metrisk) 48.3 cm
Höjd (metrisk) interiör 64.5 cm
Vikt (metrisk) 31.8 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.