missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ GHS-symbol - Akut toxicitet, individuella markörer på rulle
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Högkvalitativa etiketter som tål de mest krävande miljöer
- Mycket motståndskraftig mot dåligt väder, nötning och kemiska produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | PIC 1809-21 *21-B7541-RLL-DC |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Höjd (metrisk) | 21 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 21 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 110 °C |
| Form | Diamant |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering