missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trajan Scientific and Medical™ Glasfodrad slang

Produktkod. 13170753
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Total längd (metrisk):
30 cm
60 cm
Diameter (metrisk) Inre:
0,3 mm
0,5 mm
1,8 mm
4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1,59 mm
3,175 mm
6,35 mm
Förpackningsstorlek:
300mm
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 13170753

Brand: Trajan Scientific and Medical™ 082767

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Glasfodrad slang (GLT ) är borosilikatglasfodrade rostfria stålrör som ger utmärkt motståndskraft mot de tuffaste förhållanden

  • Utmärkt motståndskraft mot starka syror och baser
  • Idealisk för HPLC-kolonner - särskilt för biologiska matriser
  • Temperaturstabil upp till 500 °C

Beställningsinfo

DiameterMetricOuter

Specifikationer

Typ Slangar
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6,35 mm
Total längd (metrisk) 30 cm
Material Rostfritt stål, borosilikatglas (foder)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 500 °C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.