missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bel-Art™ H-B Durac Specifik vikt och Baume Dual Scale Hydrometer för vätskor tyngre än vatten

Produktkod. 17450264 Handla allt SP Scienceware Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ av ballast:
Blyfri
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17450264

Brand: Bel-Art™ B618060900

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specific Gravity och Baume Dual Scale används inom kemi-, farmakologi-, livsmedels- och dryckesindustrin och stärkelseindustrin.

  • Används inom kemi-, farmakologi-, livsmedels- och dryckesindustrin och stärkelseindustrin för att nämna några, dessa hydrometrar i dubbel skala, enkla former mäter specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) av vätskor lättare och tyngre än vatten i olika intervall från 0,700 till 2,00, och Baume i olika intervall från 10° till 70° , eller välj Universalmodellen för att spänna över alla områden.
    • Blyfri ballast och glas
    • Individuellt serialiserad
    • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
    • Handinspekterad av vårt amerikanska kvalitetsteam
    • Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
  • Obs: Hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.

Specifikationer

Typ Areometer
Inkluderar Utlåtande om noggrannhet
Material Ballast, glas
Typ av ballast Blyfri
Baume Range 10° till 70°
För användning med (applikation) Mät specifik vikt/relativ densitet (g/cm3) av vätskor lättare och tyngre än vatten
Specifik viktområde 0,700 till 2,00 g/cm 3
Standardiseringstemperatur 15 °C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.