missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hanna Instruments™ HACCP-Compliant Salinity Foodcare Meter

Produktkod. 11692550
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11692550

Brand: Hanna Instruments™ HI931102

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Auto-ranges from sample to sample over a broad range without recalibration. Hanna Instruments™ HACCP-Compliant Salinity Foodcare Meter is a powerful meter that uses a sodium ion selective electrode (sold separately) to measure and clearly display the sodium content of a solution.

The HI931102 is an ion selective meter that has four ranges, capable of measuring concentrations from 0.150 to 300g/L. The HI931102 uses the FC300B combination sodium ISE (sold separately) to measure sodium. The calibration process is automatic at two points: the first at 3.00g/L and the second either at 0.30g/L (low range) or at 30.0g/L (high range).

  • Designed for use in food production
  • Provides grams NaCl/L or percent NaCl readings respectively through the MODE key
  • A separate temperature probe, HI7662, provides temperature readings from -20 to 120°C
  • A large and easy-to-read LCD shows sodium/sodium chloride and temperature values simultaneously
  • Onscreen instructions guide the user through the calibration procedure with easy-to-follow graphic symbols

Beställningsinfo

Note: this meter does not come with the FC300B Sodium Combination Ion Selective Electrode (ISE).

Specifikationer

Noggrannhet (ISE) ±5% of reading
Noggrannhet (temperatur) ±0.5
Batteritid 200 hr.
Batterityp 4 x 1.5V AA
Kalibrering Automatic at 3.00 g/L (HI7083) and either 0.30 g/L (HI7085) or 30.0 g/L (HI7081)
Certifikat och efterlevnad HACCP
Beskrivning Salinity meter for use in food production
Kalibreringspunkter (ISE) 1 or 2
Räckvidd (ISE) 0.150 to 1.500 g/L, 1.50 to 15.00 g/L, 15.0 to 150.0 g/L, 150 to 300 g/L, 0.00 to 30.00% NaCl
Upplösning (ISE) 0.001 g/L, 0.01 g/L, 0.1 g/L, 1 g/L, 0.01% NaCl
Temperaturområde (metriskt). 0.0°C to 80.0°C, compensation fixed at 25°C
Visningstyp LCD-skärm
Inkluderar 4 x 1.5V AA batteries and rugged carrying case (probes not included)
Sondtyp Required: FC300B glass combination sodium-sensitive electrode, Optional: HI7662 temperature probe (both sold separately)
Relativ luftfuktighetsintervall 100%
Upplösning (temperatur) 0.1
Temperatur (engelska) Drift 32°F to 122°F
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 50°C
Mått (L x B x H) 196 x 80 x 60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4 in.)
Vikt (engelska) 15.9 oz.
Vikt (metrisk) 450 g
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.