missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Purge and Trap GC-sprutor
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Autoklaveringsbar:
Max. Tryck:
100 psi
200 psi
Modell:
1005
1025
Pakningsstørrelse:
Varje
Beskrivelse
Gastäta sprutor med en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning. Finns i en volym på 5 eller 25 ml.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,406 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,53 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 10.3 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13.5 mm |
| För användning med (applikation) | Designad för analys av dricksvattenprover enligt EPA:s rensnings- och fällkoncentrationstekniker |
| Inkluderar | Lättanvänd vridventil |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 200 psi |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion