missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ i7500 Industrial Label Printer

Produktkod. 30279200
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Programvarutyp:
Brady WorkStation Basic
Brady WorkStation-sviten
Pluggtyp:
Europa
Storbritannien
Inkluderar:
Automatisk skärare
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30279200

Brand: Brady™ 177739

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-performance 76.2 mm core label printing the way you never thought possible.

  • No need to set print speed, heat, offsets, sensor mode or sensor location - i7500 does it automatically without wasteful trial-and-error print tests
  • No need to calibrate wasted blank labels - i7500 detects the part size and spacing, and prints on the very first label
  • i75-Series ribbons auto-center with the ink always facing the correct way; the i7500 will warn you if the ink type is a mismatch with the installed label material
  • Over 4,000 stock i75-Series label parts and ribbons in 80+ materials operate in full smart-mode functionality
  • Manual 76.2 mm core label rolls and 25.4 mm core ribbons will also function in full manual mode where the operator makes necessary adjustments for print settings, sensor adjustments, label calibration and correct ribbon pairing
  • Brady WorkStation software (included) auto-detects the installed part for driverless 1-click setup and label file creation; or use Windows driver if using non-Brady software
  • 300 dpi print resolution for day-to-day printing, or user can quickly field-exchange with optional 600 dpi printhead with no calibration or firmware update required
  • Standard configuration ships with a Tear Bar; optional Auto Cutter accessories can be easily user-installed with four fastening screws

Specifikationer

Produkttyp Printer
Färg Blue, Gray
Visningstyp Color LCD Touchscreen
Material Plastic
Tryckteknik Direct Thermal, Thermal Transfer
Längd (engelska) 20.9 in.
Bredd (engelska) 11.5 in.
Längd (metrisk) 530.86 mm
Bredd (metrisk) 292.1 mm
Höjd (engelska) 14.6 in.
Höjd (metrisk) 370.84 mm
Mått (L x B x H) 292.1 x 370.84 x 530.86 mm
Färgkapacitet Monocolour
Minne 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modell i7500-300-EU
Utskriftshastighet 304.8 mm/sec.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady WorkStation Basic
Kontakttyper USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Vikt (engelska) 40 lb.
Vikt (metrisk) 18.14 kg
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 1 Year
Spänning 100/240 V
Typ av tangentbord None
Alternativt artikelnummer i7500-300-EU
Pluggtyp Europa
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.