missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brand™ Silberbrand™ Imhoff Sedimentation Cones
Handla allt Brand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Examen:
till 100 ml, ringmärke vid 1000 ml
till 1000 ml, inget ringmärke
Kran:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Manufactured from borosilicate glass.
- Complies with DIN 12672 standards.
- With or without stopcock
- Graduated to 100mL or 1000mL
- Ring mark at 1000mL
- *1000mL graduated version does not include ring mark.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilicate Glass |
| Graderad | Yes |
| Examen | till 100 ml, ringmärke vid 1000 ml |
| Kran | Ja |
| Produkttyp | Sedimentation cone |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering