missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MMM Medcenter™ Incucell Incubator, 55 L

Produktkod. 10633301
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
55 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10633301

Brand: MMM Medcenter™ MC000722

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Temperature Range: 70°C

  • Microprocessor control
  • RS 232 interface
  • Three programs
  • Timer max.: 99 h 59 min
  • Acoustic alarm
  • Protection thermostat Class 2

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 55 l
Temperaturområde (metriskt) 70°C
Timer 99h 59min.
Mått (D x B x H) Inredning 370 x 400 x 350 mm
Bredd (metrisk) 620 mm
Höjd (metrisk) 680 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.