missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
B Braun™ Sterican™ Insulin Syringe Needles
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Nålmätare:
30 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Needle made of stainless chromium-nickel steel with extremely smooth surface and light silicone coating for minimal pain upon puncture.
- Transparent Luer Lock plastic hub made of polypropylene
- Colour-coded hub identifies the outer diameter of the needle, conforms to ISO 6009
- Latex-free/PVC-free
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6009 |
| Nålmätare | 30 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.30 mm |
| Längd (metrisk) | 12 mm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Förpackning | Sterile, single-packed |
| Sterilitet | Sterile |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering