missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DWK Life Sciences Kimble™ Bärnstensfärgade engångsrör av borosilikatglas

Produktkod. 15826331
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15826331

Brand: DWK Life Sciences 7350016100A

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av bärnstensfärgad borosilikatglas för att ge överlägset skydd för ljuskänsliga applikationer.

  • Amber 51 expansionsborosilikatglas erbjuder utmärkt kemisk resistens mot natriumläckage, en faktor som är vanlig i sodakalkglasprodukter
  • Rören är förpackade i praktiska brickor för enkel användning på bänkskivor och i lådor
  • Brickor är krympförpackade i plastfilm, med rör som förblir i konstant inriktning för skydd mot brott och kontaminering under transport
  • Ingen markeringspunkt
  • Designad från ASTM Specifikation E890
  • Tillverkad av bärnstensfärgat 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Längd (metrisk) 100 mm
Material Glas
Disponibel Engångsbruk
För användning med Ljuskänsliga applikationer
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning 1000/Cs; Krympförpackade brickor
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Vanligt rör
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.