missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BRAND™ Lateral Burette Stopcock for Burette
Handla allt Brand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
2 to 10 mL Burette
25 ml byrett
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stopcock housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
- Interchangeable borosilicate glass key with retention device
- Stopcock size 3NS/12
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Burette Stopcock |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| För användning med (utrustning) | 25 ml byrett |
| Inkluderar | Glass Key |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering