missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Precisionspumpslang

Produktkod. 11806763
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11806763

Brand: Masterflex™ 0643573

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Skydda vätskerenheten med PharmaPure™ slang. Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Precision Pump Tubing har ultralåg spallation, idealisk för känsliga och dyra vätskor och för filtreringstillämpningar.

Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet.
  • Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
  • Lång livslängd under tryck upp till 60 psi (4 bar)
  • Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
  • Möter USP Klass VI kriterier
  • FDA-kompatibel
  • Farmaceutisk bioteknik och livsmedelstillämpningar
  • Opak off-white

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material PharmaPure
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) läkemedels-, bioteknik- och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Slangstorlek 73
Flödeshastighet 0,01 till 8 L/min.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak off-white
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.