missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TMC Hallcrest™ Thermax Chillchecker Temperature Indicators

Produktkod. 11707218
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Visa:
-17 °C
-2 °C
-8 °C
9 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11707218

Brand: TMC Hallcrest™ M01KTHEN17C01X1

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Provide an irreversible identification for temperature controled issues. TMC Hallcrest™ Thermax Chillchecker Temperature Indicators can be used for transporation and storage of goods applications.

  • Confirmation that the temperatures have not been exceeded.
  • Color changes to blue when temperature is reached.
  • Easy to use and read.
  • Self Adhesive.
  • Available temperatures between -17 to 20°C.
  • Accurate to +/-1°C

Specifikationer

Djup (engelska) 0.23 in.
Djup (metriskt) 6 mm
Disponibel Single-use
Material PVC
Bredd (engelska) 1.25 in.
Produkttyp Temperature Indicator
Noggrannhet ±1°C
Visa -17 °C
Bredd (metrisk) 32 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.