missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Metalliserade polyesteretiketter för M6/M7-skrivare

Produktkod. 17861529
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
0,375 x 1 tum.
0,5 x 1 tum.
0,5 x 1,5 tum.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1,5 tum.
1,5 x 1,5 tum.
1,9 x 3 tum.
1,9 x 4 tum.
2 x 1 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Höjd (metrisk):
9.53 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17861529

Brand: Brady™ 173873

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Glansiga metalliserade polyesteretiketter är designade för hög vidhäftning till texturerade metaller, pulverlackerade ytor och plast med låg ytenergi.

  • Permanent akryllim tål många lösningsmedel och varierande temperaturer
  • UL-godkänd, CSA-godkänd, RoHS-kompatibel
  • Drifttemperatur på -40 °C till 90 °C (-40 F °till 194 °F)
  • Tillverkad av B-435A polyestermaterial

Specifikationer

Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad AGA godkänd, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Silver
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.0762 mm
Mått (LxB) 1,9 x 4 tum.
Längd (engelska) 1,9 tum.
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Höjd (metrisk) 48.26 mm
Alternativt artikelnummer M6-38-435
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.