missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Micrococcus Lysodeikticus, MP Biomedicals

Produktkod. 11460142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11460142

Brand: MP Biomedicals 0215997201

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lyofiliserade celler lämpliga som lysozymsubstrat.

Från Micrococcus lysodeikticus

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Innehåll och lagring 4 °C
Form Frystorkat material
Produkttyp Micrococcus lysodeikticus
För användning med (applikation) Analys av lysozym
Kvantitet 1 g
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.