missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Axygen™ Minirörsystem
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,1 ml
12 Cap Strip
8 Cap Strip
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
120 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
120 remsor/påse; 5 påsar/Cs.
8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
80 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
80 remsor/påse; 5 påsar/Cs.
96/Rack, 10 Rack/Pk., 5 Pack/Cs.
960 Tuber/påse, 5 påsar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 400
Paket med 4800
Paket med 600
Paket med 80
Paket med 960
Beskrivning
Axygen™ Minirörssystem finns i 0,65 ml enkel minirör eller 1,1 ml enkel minirör. De finns även i remsor med 8 eller 12 kapslar. Mini Tube System-ställ är kompatibla med Beckman Coulter , Tecan , och andra automationsarbetsstationer.
- Racket har en enkelriktad lockdesign och alfanumeriskt rutnät
- Ingjutna kondensringar på locket minimerar korskontamination
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,1 ml |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Formatera | Väska |
| För användning med (applikation) | Säkerställer positiv providentifiering |
| Inkluderar | Alfanumeriskt rutnät, envägslock |
| Antal per förpackning | 120/Pk. |
| Förpackning | 120 remsor/påse; 5 påsar/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering