missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IKA™ Modell AS 1.13 Hållare

Produktkod. 10133141 Handla allt IKA Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
24 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10133141

Brand: IKA™ 0002597000

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beställningsinfo

DiameterMetricOutside

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Håller 24 x 2 ml
Rörkapacitet 2 mL
Produkttyp Hållare
Antal positioner 24
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.