missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU-MET-TRP-URA, pulveriserat media
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
10g
Beskrivning
Formulering
- Tillsätt 0,56 g CSM-His-Leu-Met-Trp-Ura till varje liter DOB eller DOBA och autoklavera vid 121 C °i 25 minuter för komplett syntetiskt definierat dropout-medium
Användningsområden:
Jästcellsodling, genuttryck, transkriptionsreglering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Jäst Media |
| Formulering | Adenin 10mg/L, L-arginin HCl 50mg/L, L-Asparaginsyra 80mg/L, L-Histidin HCl 0mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 0mg/L, L-Lysin HCl 500mg/L, L-Lysine HCl 500mg/L, L-Isoleucin L-Fenylalanin 50mg/L, L-Treonin 0mg/L, L-Tryptofan 0mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 0mg/L, L-Valine 140 80g/L av DL-Homoserine ersätts med L-Meth-blandningar där L-Methion ersätts |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av Saccharomyces cerevisiae |
| Kvantitet | 10 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering