missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals™ DOB 2% galaktos (glukosfri), pulveriserat medium
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
454g
Beskrivning
Formulering
- Använd 26,7g pulver per liter
- Innehåll/liter: 1,7g YNB, 5g Ammoniumsulfat, 20g Galaktos
Jästcellskultur, genuttryck
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Jäst Media |
| Formulering | YNB 1,7 g/l, ammoniumsulfat 5 g/l, galaktos 20 g/l |
| För användning med (applikation) | För Saccharomyces cerevisiae tillväxtmedium och jästcellkultur, genuttryck |
| Kvantitet | 454 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering