missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals™ Fantastisk buljong
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Fantastisk buljong 500g
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Medietyp | Fantastisk buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Trypton 12g/L, Jästextrakt 24g/L, Monopaliumfosfat 2,2g/L, Dikaliumfosfat 9,4g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av molekylärgenetiska stammar av Escherichia coli och ökat plasmidutbyte |
| Kvantitet | 500 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering