Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningsförslutningar för flaskor med smal mun och bred mun

Beskrivning
Färdig Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningsförslutningar för flaskor med smal mun och bred mun Nalgene flaskor med smal och bred mun.
- Gjord för att passa Nalgene flaskor med smal och bred mun
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Flaskbyte förslutningar |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 12 |
| Trådstorlek (metrisk) | 38 mm |
| Mun | Smal |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Ersättningslock |
| För användning med (utrustning) | Nalgene flaskor med smal och bred mun |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.