missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hach Lange™ Nitritkyvetttest

Produktkod. 10267792
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Räckvidd:
0,6 till 6 mg/L NO3-N
0.015 to 0.6 mg/L NO2-N, 0.05 to 2.0 mg/L NO2
Förpackningsstorlek:
0.3kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10267792

Brand: Hach Lange™ LCK341

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Lätt att använda och fotometrisk utvärdering, förpackad i en fullt utrustad kartong. Officiellt godkänd för samtyckesgränser. Miljövänlig på grund av mindre kemikalier.

  • Nitritkyvetttest 0,015- 0,6 mg/L NO2-N
  • För användning med DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instrument
  • SV ISO 26777, DIN 38405 D10 certifieringar
  • Exakta och tillförlitliga mätvärden
  • Bekväm och felfri dosering av reagenserna
  • Diazotiseringsmetod
  • Hållbarhet 23 månader från tillverkningsdatum

Specifikationer

Antal tester 25
Räckvidd 0.015 to 0.6 mg/L NO2-N, 0.05 to 2.0 mg/L NO2
Förvaringskrav 15 °C till 25 °C
Testmetod Diazotering
Typ Nitritkyvetttest
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrat/Nitrate, Sample cuvette
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Citric acid
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.