missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Tomma gelkassettkammar, mini, 1,5 mm, 10 brunnar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 ⁄pkg
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Dessa kammar är för användning vid hällning av speciella geltyper och finns i två tjocklekar (1,0 mm och 1,5 mm) och sju brunnar (1 brunn, 2 brunnar, 5 brunnar, 10 brunnar, 12 brunnar, 15 brunnar och 2D brunnar).
Gelgjutning, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Inkluderar 1,5 mm x 10 brunnar kammar (25-⁄pack). |
| För användning med (utrustning) | Universell |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Novex |
| Typ | 10-brunnars Empty Gel Cassette Comb |
| Kvantitet | 25 ⁄pkg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering