missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra BAC kit för storkonstruktionsplasmid-DNA

Produktkod. 12713401
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 kolumner
250 till 750 ml
Förpackningsstorlek:
10 förberedelser
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12713401

Brand: Macherey-Nagel™ 740436.10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

2:a generationens anjonbytare för storkonstruktionsplasmid-DNA.

Specifikationer

Antal reaktioner 10 reaktioner
Produkttyp Xtra BAC
Kvantitet 250 till 750 ml
Provvolym 250 till 750 ml
Storlek < 300kbp
Testtid 75 min.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoBond Xtra BAC
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol (diluted < 20 %) / sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodium salt
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.