missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Fenyl/hexyl omvänd fas HPLC-kolonn, 1.8μ m, 2 mm x 100 mm

Produktkod. 15193902 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15193902

Brand: Macherey-Nagel™ 760566.20

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 10 %; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas

Specifikationer

Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Fenyl-hexyl
Diameter (metrisk) 2 mm
För användning med För LC/MS och HPLC
Funktionalitet/Interaktionstyp pp, Hydrofoba interaktioner
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 13050 psi (900 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 1.8μ m
pH 1 till 10
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L11
Stationär fas Fenyl/hexyl
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Teknik HPLC, LC/MS
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.