missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Nunc™ General Long Term Storage Tubes

Produktkod. p-4526577
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
1,8 ml
4,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1800
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10726662

Brand: Thermo Scientific™ 347783

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Contain samples in cost-efficient round-bottom, externally-threaded Thermo Scientific™ Nunc™ General Long Term Storage Tubes.

Contiain samples in cost-efficient round-bottom, externally-threaded Thermo Scientific™ Nunc™ General Long Term Storage Tubes.

Starfoot vial fits into grooves of the CryoTube Rack (Cat. No. 376589), which allows one hand operation.
  • Caps and tubes packaged separately to save handling time
  • Tubes are nonsterile
  • Economical choice for less demanding applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Nunc Stor-It Tubes, external thread, round bottom
Färg White
Diameter (metrisk) Yttre 48 mm
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 1,8 ml
nr per ärende 1800
Antal per förpackning 450
Stil Starfoot, round-bottom
Volym (metrisk) Totalt 1.8 mL
Höjd (metrisk) 12.5 mm
Kvantitet 1800/Cs., 450/Pk.
Typ Storage Tube
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.