missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Masterflex™ Nylon Bulkhead Connectors
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Yttre:
15,88 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Nylon Bulkhead Connectors
- Sturdy threaded fittings are designed for permanent installation
- Available in packs of six
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 5/8 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15,88 mm |
| Total längd (engelska) | 1.03 in. |
| Total längd (metrisk) | 26.19 mm |
| Portstorlek | 1/8 in. NPT(F) |
| Bredd (metrisk) | 29 mm |
| Bredd (engelska) | 1.14 in. |
| Produkttyp | Nylon Bulkhead Connectors |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering