missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cole-Parmer™ Nylon Fördelare, 6 uttag

Produktkod. 11775228
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slangstorlek:
1/2 tum.
1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11775228

Brand: Cole-Parmer™ 3152247

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Utöka ditt flöde och linjekapacitet

  • Tillverkad av nylon för ekonomiska allmänna applikationer.
  • Ger god kemisk kompatibilitet.
  • Finns i en mängd olika konfigurationer för att passa ett brett spektrum av applikationer.

Specifikationer

Material Nylon
Total längd (engelska) 6,75 tum.
Total längd (metrisk) 17.15 cm
Min. Driftstemperatur (engelska) -60 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -54 °C
Slangstorlek 1/2 tum.
Inlopp 1/2 tum. NPT(F)
Utloppsport 3/8 tum NPT(F)
Bredd (metrisk) 3.81 cm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 3.81 cm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Maximalt tryck 200 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 180 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttyp Nylon Fördelare, 6 uttag
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.