missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brannan™ Delvis nedsänkt PVC-belagd termometer

Produktkod. 12329359
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12329359

Brand: Brannan™ 44/425/0

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Brannan™ PVC-belagd termometer med partiell nedsänkning är inkapslad i PVC för att innehålla eventuellt glas eller fyllnadsmaterial i händelse av brott.

  • De breaksafe utbud av laboratorietermometrar är inkapslade i PVC för att innehålla glas eller fyllnadsmaterial i händelse av brott
  • Generellt/omrörartermometer med svarta graderingar

Specifikationer

Flaskfyllning Grön Ande
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 200 mm
Material Glas
Produkttyp Delvis nedsänkningstermometer, PVC-belagd
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1,5 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 8 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.