missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gilac™ Perforerad låda

Produktkod. 17968481
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
15 l
25 l
32 l
40 l
60 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 90 mm
500 x 300 x 300 mm
600 x 400 x 135 mm
600 x 400 x 200 mm
600 x 400 x 300 mm
Färg:
Blått
Grå
Rött
Vitt
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17968481

Brand: Gilac™ G048244

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Perforated Crate är en perforerad staplingslåda som är idealisk för förvaring av ömtåliga livsmedel som frukt och grönsaker; den ger ventilation och är mycket motståndskraftig mot intensiv användning.

  • Stapling av perforerad låda.
  • Idealisk för förvaring av alla produkter som kräver luftcirkulation.
  • Mycket motståndskraftig för intensiv användning.
  • Idealisk för förvaring av frukt och grönsaker.
  • Lätt att ta tag i tack vare praktiska ergonomiska integrerade handtag.
  • Solida behållarlock är också lämpliga för perforerade behållare.
  • Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor.

Specifikationer

Kapacitet (engelska) 8,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 32 l
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Rött
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Spjällåda
Staplingsbar Ja
Mått (L x B x H) 500 x 300 x 300 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Längd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Höjd (metrisk) 300 mm
Höjd (engelska) 11,8 tum
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.