Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pirfenidon
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirfenidone |
| Smältpunkt | 109.0°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Solubility aq. soln.: insoluble. |
| Formel vikt | 185.23 |
Säkerhet och hantering
- Pirfenidone
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Pirfenidone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.