missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Buerkle™ Allmänna trattar PP/PE
Handla allt Bürkle Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Överst:
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diameter (metrisk) skaft:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polyeten
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för livsmedel
- Finns i polyeten eller polypropen
- Brett utbud av storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 13 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För livsmedel |
| Inkluderar | Upphängningsögla |
| Produkttyp | Tratt |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering