missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hirschmann™ Bärnstensfärgad glasflaska med skruvlock
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
2500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skruvlocksstängning ingår
- Rund form
- A45 tråd
- Kapacitet 2500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Färg | Bärnsten |
| För användning med (applikation) | Förvaring av ljuskänsliga material |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Trådstorlek (metrisk) | A45 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Bärnstensflaska |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering