missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Masterflex™ Bulkhead Union kompressionskoppling, polypropen
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med:
1/2 tum slang OD
1/4 in. tubing O.D.
3/8 in. tubing O.D.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
- Excellent chemical resistance
- With plastic grippers
- Rated to 220 psi maximum at 25 °C
- Usable from 0 to 100 °C
- Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| För användning med | 1/4 in. tubing O.D. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0°C |
| Förpackningsmängd | 10 Pack |
| Portstorlek | 7/32 in. orifice; 2-7/32 x 5/8 in. |
| Maximalt tryck | 220 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 100°C |
| Produkttyp | Compression Fitting |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering