missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
JG Finneran Associates™ Plastflaskor med skruvgänga med stor mun
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Genomskinligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 40 % större öppning förhindrar brutna nålar på grund av ökad målyta
- ID-design innehåller StepVial funktion som exakt centrerar en insats med begränsad volym i flaskans hals
- Polypropen är kompatibel med många lösningsmedel och ett utmärkt val för förvaring av pH-känsliga prover
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 500 μL |
| För användning med (applikation) | Kompatibel med många lösningsmedel och ett utmärkt val för förvaring av pH-känsliga prover |
| Hals stil | Skruva |
| nr per ärende | 1000/Pk. |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering