missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Haldenwanger™ Porslinsgryta handfat

Produktkod. 10291001
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
1300 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10291001

Brand: Haldenwanger™ L 17/4

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beställningsinfo

CapacityMetric

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 1300 ml
Material Porslin
Form Rund
Typ Avdunstningsbassäng
Höjd (metrisk) 90 mm
Diameter (metrisk) 160 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.