missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kaliumhydroxidlösning, 0,1 M, Chem-Lab
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Lösningsmedel eller matris:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Water
pH:
13
14
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
Kaliumhydroxidlösning är en effektiv ledare och alkoholhaltiga lösningar är mycket brandfarliga. Det används vid framställning av andra kaliumföreningar och som elektrolyt i alkaliska batterier, t.ex. de som används i TV-fjärrkontroller. Det används vid tillverkning av mjuka tvålar och produktion av biodiesel. Den kan också användas i desinfektionsmedel för ytor som motstår KOH-korrosion, vid kemisk kremering och för att identifiera vissa svamparter.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 14 |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 79°C |
| Smältpunkt | -117°C |
| Koncentration | 5.612g KOH/1L solvent |
| Densitet | 0.84g/mL |
| Synonym | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |
| Kvantitet | 1 L |
| IUPAC-namn | kaliumhydroxid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium hydroxide 0.1 mol/l in Ethanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide,ethanol
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering